Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - FLEXIMARK O.shr 2.4/1.2-12.5(4) 0-hal YE

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - FLEXIMARK O.shr 2.4/1.2-12.5(4) 0-hal YE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 83260225

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.4 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776532811

Sonepar Artikelnummer

120831601

Hersteller Artikelnummer

83260225

Hersteller Typ

83260225

Hersteller Artikel Nr.:

83260225

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Innendurchmesser vor Schrumpf:

2.4 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1.2 mm

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Schrumpfrate:

2:1

Nenndurchmesser in Zoll:

1 Zoll

Nennquerschnitt:

0.25 .. 0.5 mm²

Wandstärke nach Schrumpf:

0.65 mm

Länge:

0.012 m

Betriebstemperatur:

-30 .. 105 °C

Transparent:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Mit Innenkleber:

Nein

Bedruckbar:

Ja

UL-Zulassung:

Nein

Zolltarifnummer:

39269097

FLEXIMARK® O.shr 2.4/1.2-12.5(4) 0-hal YE