Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - FLEXIMARK Perf.Schr.9.5/4.8-50(1)0-HalYE

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - FLEXIMARK Perf.Schr.9.5/4.8-50(1)0-HalYE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 83260084

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 3.2 mm

  • Farbe - gelb

  • Werkstoff - Polyolefine (PO-X)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776477358

Sonepar Artikelnummer

120831537

Hersteller Artikelnummer

83260084

Hersteller Typ

83260084

Hersteller Artikel Nr.:

83260084

Innendurchmesser vor Schrumpf:

9.5 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

3.2 mm

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55 .. 135 °C

Halogenfrei:

Ja

Zolltarifnummer:

39173200

FLEXIMARK® Perf.Schr.9.5/4.8-50(1)0-HalYE