Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - FLEXIMARK Perf.Schr12.7/6.4-25(2)0-HalYE

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - FLEXIMARK Perf.Schr12.7/6.4-25(2)0-HalYE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 83260105

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776477006

Sonepar Artikelnummer

120831558

Hersteller Artikelnummer

83260105

Hersteller Typ

83260105

Hersteller Artikel Nr.:

83260105

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Innendurchmesser vor Schrumpf:

12.7 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

6.4 mm

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Schrumpfrate:

2:1

Nenndurchmesser in Zoll:

sonstige

Nennquerschnitt:

6 .. 35 mm²

Wandstärke nach Schrumpf:

0.65 mm

Länge:

0.025 m

Betriebstemperatur:

-30 .. 105 °C

Transparent:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Mit Innenkleber:

Nein

Bedruckbar:

Ja

UL-Zulassung:

Nein

Zolltarifnummer:

39269097

FLEXIMARK® Perf.Schr12.7/6.4-25(2)0-HalYE