LAPP - FLEXIMARK Schrumpfschlauch 9/3 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83251672
Ausführung - mittelwandig
Farbe - schwarz
Länge - 20 m
Betriebstemperatur - -55 .. 135 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773770261
Sonepar Artikelnummer
120831121
Hersteller Artikelnummer
83251672
Hersteller Typ
83251672
Hersteller Artikel Nr.:
83251672
Ausführung:
mittelwandig
Farbe:
schwarz
Länge:
20 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 135 °C
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.299 kg
Für die Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen, Für den Einsatz in engen Platzverhältnissen, Isolationsschutz, Insbesondere für Reparaturzwecke geeignet, Innenanwendungen, Flacher Schrumpschlauch, der auf jede beliebige Länge zuschneidbar ist, Bedruckung mit Hilfe der FLEXIMARK® Software (Download unter http://www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/kennzeichnungssoftware.html), Bedruckung mit FLEXIMARK® Thermotransferdruckers A4+M oder EOS4, UL 224 zertifiziert- E file Nummer: E 228117,


