LAPP - FLEXIMARK SHRINK MARK FCC-FK 3,2 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83280030
Farbe - schwarz
Breite - 3.2 mm
Zolltarifnummer - 39173200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773631975
Sonepar Artikelnummer
120831639
Hersteller Artikelnummer
83280030
Hersteller Typ
83280030
Hersteller Artikel Nr.:
83280030
Farbe:
schwarz
Breite:
3.2 mm
Zolltarifnummer:
39173200
Für die Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen, Für den Einsatz in engen Platzverhältnissen, Isolationsschutz, Bahnanwendungen, Individuelle Bedruckung der Schrumpfschlauchabschnitte nach Kundenvorgaben, Markierer werden sortiert geliefert, Gute UV-Beständigkeit, Flammwidrig nach ASTM D635-HB, Ein- oder zweizeilige Bedruckung möglich, Text wird automatisch zentriert, wenn andere Textausrichtung nicht ausdrücklich in Bestellung gewünscht wird,


