LAPP - FLEXIMARK SHRINK MARK FCC-FK 6,4 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83280037
Farbe - schwarz
Breite - 6.4 mm
Zolltarifnummer - 39173200
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773632446
Sonepar Artikelnummer
120831646
Hersteller Artikelnummer
83280037
Hersteller Typ
83280037
Hersteller Artikel Nr.:
83280037
Farbe:
schwarz
Breite:
6.4 mm
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.001 kg
Für die Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen, Für den Einsatz in engen Platzverhältnissen, Isolationsschutz, Bahnanwendungen, Individuelle Bedruckung der Schrumpfschlauchabschnitte nach Kundenvorgaben, Markierer werden sortiert geliefert, Gute UV-Beständigkeit, Flammwidrig nach ASTM D635-HB, Ein- oder zweizeilige Bedruckung möglich, Text wird automatisch zentriert, wenn andere Textausrichtung nicht ausdrücklich in Bestellung gewünscht wird,


