LAPP - FLEXIMARK SHRINK MARK FCC-FK 9,5 BK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83280039
Farbe - schwarz
Breite - 9.5 mm
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.006 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773632460
Sonepar Artikelnummer
120831648
Hersteller Artikelnummer
83280039
Hersteller Typ
83280039
Hersteller Artikel Nr.:
83280039
Farbe:
schwarz
Breite:
9.5 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg
Für die Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen, Für den Einsatz in engen Platzverhältnissen, Isolationsschutz, Bahnanwendungen, Individuelle Bedruckung der Schrumpfschlauchabschnitte nach Kundenvorgaben, Markierer werden sortiert geliefert, Gute UV-Beständigkeit, Flammwidrig nach ASTM D635-HB, Ein- oder zweizeilige Bedruckung möglich, Text wird automatisch zentriert, wenn andere Textausrichtung nicht ausdrücklich in Bestellung gewünscht wird,


