LAPP - FLEXIMARK SMC blank 9,9-75, 50/pack

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83251575
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774054636
Sonepar Artikelnummer
120831117
Hersteller Artikelnummer
83251575
Hersteller Typ
83251575
Hersteller Artikel Nr.:
83251575
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Breite:
9.9 mm
Höhe:
11 mm
Zolltarifnummer:
73159000
Gewicht:
0.120 kg


