LAPP - FLEXIMARK TA Foam 100x70 mm SR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83255345
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - Silber
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777478613
Sonepar Artikelnummer
120831303
Hersteller Artikelnummer
83255345
Hersteller Typ
83255345
Hersteller Artikel Nr.:
83255345
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
Silber
Transparent:
Nein
Breite:
100 mm
Höhe:
70 mm
Zolltarifnummer:
39269097
FLEXIMARK TA Foam 100x70 mm SR, LAPP


