Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - FLEXIMARK TA FOAM 105X140 SR 250 ST/FP

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - FLEXIMARK TA FOAM 105X140 SR 250 ST/FP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 83260188

  • Selbstklebend - Nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - Silber

  • Länge - 140 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 250 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776475354

Sonepar Artikelnummer

120831585

Hersteller Artikelnummer

83260188

Hersteller Typ

83260188

Hersteller Artikel Nr.:

83260188

Selbstklebend:

Nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

Silber

Länge:

140 mm

Transparent:

Nein

Breite:

105 mm

Höhe:

140 mm

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.900 kg

FLEXIMARK TA FOAM 105X140 SR 250 ST/FP