LAPP - FLEXIMARK TA Foam 27x8 mm SR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83255340
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - Silber
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044777478569
Sonepar Artikelnummer
120831298
Hersteller Artikelnummer
83255340
Hersteller Typ
83255340
Hersteller Artikel Nr.:
83255340
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
Silber
Transparent:
Nein
Breite:
27 mm
Höhe:
8 mm
Zolltarifnummer:
39269097
FLEXIMARK TA Foam 27x8 mm SR, LAPP


