Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - FLEXIMARK TA Foam 35 mm x20 m SR

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - FLEXIMARK TA Foam 35 mm x20 m SR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 83255360

  • Selbstklebend - Ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - Silber

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044777478767

Sonepar Artikelnummer

120831309

Hersteller Artikelnummer

83255360

Hersteller Typ

83255360

Hersteller Artikel Nr.:

83255360

Selbstklebend:

Ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

Silber

Transparent:

Nein

Breite:

20000 mm

Höhe:

35 mm

Zolltarifnummer:

39269097

FLEXIMARK TA Foam 35 mm x20 m SR, LAPP