LAPP - FLEXIMARK TA Schaumstoff 100-50 WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83260187
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776475378
Sonepar Artikelnummer
120831584
Hersteller Artikelnummer
83260187
Hersteller Typ
83260187
Hersteller Artikel Nr.:
83260187
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
50 mm
Transparent:
Nein
Breite:
100 mm
Höhe:
50 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.900 kg


