LAPP - FLEXIMARK TA Schaumstoff 27-12.5 SR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83260166
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - Silber
Länge - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776475743
Sonepar Artikelnummer
120831563
Hersteller Artikelnummer
83260166
Hersteller Typ
83260166
Hersteller Artikel Nr.:
83260166
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
Silber
Länge:
12.5 mm
Transparent:
Nein
Breite:
27 mm
Höhe:
12.5 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.140 kg


