LAPP - FLEXIMARK TA Schaumstoff 27-15 SR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83260167
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - Silber
Länge - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776475729
Sonepar Artikelnummer
120831564
Hersteller Artikelnummer
83260167
Hersteller Typ
83260167
Hersteller Artikel Nr.:
83260167
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
Silber
Länge:
15 mm
Transparent:
Nein
Breite:
27 mm
Höhe:
15 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.400 kg


