LAPP - FLEXIMARK TA Schaumstoff 27-18 WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83260169
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776475705
Sonepar Artikelnummer
120831566
Hersteller Artikelnummer
83260169
Hersteller Typ
83260169
Hersteller Artikel Nr.:
83260169
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
18 mm
Durchmesser:
0 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
27 mm
Höhe:
18 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.400 kg


