Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - FLEXIMARK TA Schaumstoff 35-15 SR

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - FLEXIMARK TA Schaumstoff 35-15 SR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 83260171

  • Selbstklebend - Ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - Silber

  • Länge - 15 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776475675

Sonepar Artikelnummer

120831568

Hersteller Artikelnummer

83260171

Hersteller Typ

83260171

Hersteller Artikel Nr.:

83260171

Selbstklebend:

Ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

Silber

Länge:

15 mm

Transparent:

Nein

Breite:

35 mm

Höhe:

15 mm

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.400 kg

FLEXIMARK TA Schaumstoff 35-15 SR