LAPP - FLEXIMARK TA Schaumstoff 35-18 SR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83260172
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - Silber
Länge - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776475651
Sonepar Artikelnummer
120831569
Hersteller Artikelnummer
83260172
Hersteller Typ
83260172
Hersteller Artikel Nr.:
83260172
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
Silber
Länge:
18 mm
Transparent:
Nein
Breite:
35 mm
Höhe:
18 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.400 kg


