Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - FLEXIMARK TA Schaumstoff 40-30 SR

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - FLEXIMARK TA Schaumstoff 40-30 SR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 83260189

  • Selbstklebend - Ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - Silber

  • Länge - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776475330

Sonepar Artikelnummer

120831586

Hersteller Artikelnummer

83260189

Hersteller Typ

83260189

Hersteller Artikel Nr.:

83260189

Selbstklebend:

Ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

Silber

Länge:

30 mm

Transparent:

Nein

Breite:

40 mm

Höhe:

30 mm

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.900 kg

FLEXIMARK TA Schaumstoff 40-30 SR