LAPP - FLEXIMARK TA Schaumstoff 40-30 WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83260190
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776475316
Sonepar Artikelnummer
120831587
Hersteller Artikelnummer
83260190
Hersteller Typ
83260190
Hersteller Artikel Nr.:
83260190
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
30 mm
Transparent:
Nein
Breite:
40 mm
Höhe:
30 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.900 kg


