LAPP - FLEXIMARK TA Schaumstoff 50-25 SR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83260177
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - Silber
Länge - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776475552
Sonepar Artikelnummer
120831574
Hersteller Artikelnummer
83260177
Hersteller Typ
83260177
Hersteller Artikel Nr.:
83260177
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
Silber
Länge:
25 mm
Transparent:
Nein
Breite:
50 mm
Höhe:
25 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.900 kg


