LAPP - FLEXIMARK TA Schaumstoff 60-30 WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83260178
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776475538
Sonepar Artikelnummer
120831575
Hersteller Artikelnummer
83260178
Hersteller Typ
83260178
Hersteller Artikel Nr.:
83260178
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
30 mm
Transparent:
Nein
Breite:
60 mm
Höhe:
30 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.900 kg


