LAPP - FLEXIMARK TA Schaumstoff 70-18 SR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83260180
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - Silber
Länge - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776475491
Sonepar Artikelnummer
120831577
Hersteller Artikelnummer
83260180
Hersteller Typ
83260180
Hersteller Artikel Nr.:
83260180
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
Silber
Länge:
18 mm
Transparent:
Nein
Breite:
70 mm
Höhe:
18 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.900 kg


