Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - FLEXIMARK TA Schaumstoff 90-30 WH

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - FLEXIMARK TA Schaumstoff 90-30 WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 83260181

  • Selbstklebend - Ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776475484

Sonepar Artikelnummer

120831578

Hersteller Artikelnummer

83260181

Hersteller Typ

83260181

Hersteller Artikel Nr.:

83260181

Selbstklebend:

Ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

30 mm

Transparent:

Nein

Breite:

90 mm

Höhe:

30 mm

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.900 kg

FLEXIMARK TA Schaumstoff 90-30 WH