LAPP - FLEXIMARK TA Schaumstoff 90-45 SR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83260183
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - Silber
Länge - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776475453
Sonepar Artikelnummer
120831580
Hersteller Artikelnummer
83260183
Hersteller Typ
83260183
Hersteller Artikel Nr.:
83260183
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
Silber
Länge:
45 mm
Transparent:
Nein
Breite:
90 mm
Höhe:
45 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.900 kg


