LAPP - FLEXIMARK TA Schaumstoff 90-45 WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83260184
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044776475439
Sonepar Artikelnummer
120831581
Hersteller Artikelnummer
83260184
Hersteller Typ
83260184
Hersteller Artikel Nr.:
83260184
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
45 mm
Transparent:
Nein
Breite:
90 mm
Höhe:
45 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.900 kg


