LAPP - FLEXIMARK Thermodruck SQUIX 4/300M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83259602
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 10.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774840086
Sonepar Artikelnummer
120831450
Hersteller Artikelnummer
83259602
Hersteller Typ
83259602
Hersteller Artikel Nr.:
83259602
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
10.000 kg
Bedruckung einer Vielzahl von Materialien (u.a. FLEXIMARK® Schrumpfschläuche, Kabeletikett PUR und TA Schaumstoff-Komponentenkennzeichnung), Durch das Thermotransferdruckverfahren wird die bedruckte Oberfläche erhöht wisch und kratzfest, sowie resistent gegen viele Öle und Chemikalien, Hohe Druckgeschwindigkeit (bis 125 mm/sec), Sehr gute Druckauflösung: 300 dpi, Einfache Einbindung in bestehende IT-Infrastrukturen, Einfache Ansteuerung mit der FLEXIMARK® Kennzeichnungssoftware 10.0, Einfache Wartung wie Reinigen des Etikettensensors, Druckwalze oder Druckkopf wechseln, kann selbstständig durchgeführt werden,