LAPP - FLEXIMARK Verschlussknopf Mini FLKA 5206

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83252005
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - sonstige
Farbe - sonstige
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773196665
Sonepar Artikelnummer
120831134
Hersteller Artikelnummer
83252005
Hersteller Typ
83252005
Hersteller Artikel Nr.:
83252005
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.038 kg
Montagezubehör Zeichenaufnahmen (Endstöpsel- für 9,5 mm Breite), Die Verschlussknöpfe verhindern das Herausrutschen der Zeichen, Etiketten und Etikettenbänder aus den Standard Zeichenaufnahmen PTE bei der Hängeschildmontage,


