LAPP - FLEXIMARK Zeichenaufnahme CAB 12-58 TR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83259081
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 58 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773194272
Sonepar Artikelnummer
120831439
Hersteller Artikelnummer
83259081
Hersteller Typ
83259081
Hersteller Artikel Nr.:
83259081
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
58 mm
Durchmesser:
0 mm
Transparent:
Ja
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
12 mm
Höhe:
2 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.150 kg


