LAPP - FLEXIMARK Zeichenaufnahme CAB 6-35 TR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83259091
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774048086
Sonepar Artikelnummer
120831444
Hersteller Artikelnummer
83259091
Hersteller Typ
83259091
Hersteller Artikel Nr.:
83259091
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.020 kg
Für die Kabel-/Schlauchmarkierung, Dienen zur Aufnahme von Text- und Zeichenstreifen, bedruckbare Etiketten LFL und z.B. DYMO oder Brother Etikettenbänder, Anbringung mit Kabelbindern 2,6mm (im Außenbereich UV beständige Kabelbinder verwenden) oder Fixierung mit Schrauben und Nieten bei Verwendung von Endstöpseln, Preisvorteil durch Zeitgewinn und eingesparten Schnittverlust, Zusätzlicher Schutz für Etiketten gegen UV-Licht und Chemikalien, Auf verschiedene Zeichenaufnahmegrößen abgestimmte PC-Kennzeichnungsetiketten LFL, die einfach nur eingeschoben werden, LABS frei,


