LAPP - FLEXIMARK Zeichenaufnahme CAB 9,5-28 TR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83259084
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.086 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773194593
Sonepar Artikelnummer
120831440
Hersteller Artikelnummer
83259084
Hersteller Typ
83259084
Hersteller Artikel Nr.:
83259084
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.086 kg
Für die Kabel-/Schlauchmarkierung, Dienen zur Aufnahme von Text- und Zeichenstreifen, bedruckbare Etiketten LFL und z.B. DYMO oder Brother Etikettenbänder, Anbringung mit Kabelbindern 2,6mm (im Außenbereich UV beständige Kabelbinder verwenden) oder Fixierung mit Schrauben und Nieten bei Verwendung von Endstöpseln, Preisvorteil durch Zeitgewinn und eingesparten Schnittverlust, Zusätzlicher Schutz für Etiketten gegen UV-Licht und Chemikalien, Auf verschiedene Zeichenaufnahmegrößen abgestimmte PC-Kennzeichnungsetiketten LFL, die einfach nur eingeschoben werden,