LAPP - FLEXIMARK Zeichenaufnahme PGS 10-1000 WH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83252011
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.176 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773196801
Sonepar Artikelnummer
120831136
Hersteller Artikelnummer
83252011
Hersteller Typ
83252011
Hersteller Artikel Nr.:
83252011
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.176 kg
Markierung von Komponentengruppen im Schaltschrankbau, Für FLEXIMARK® Flexilabels LFL, MINI Zeichenstreifen sowie DYMO® Industriebänder geeignet, Befestigung: Kleben oder bei Temperaturen >+45°C mit Schrauben oder Nieten, Flexibel, Selbstklebend auf vielen Oberflächen, Einfache Kennzeichnung, Transparenter Etikettenschutz MT gewährleistet einen zusätzlichen Schutz der Etiketten oder Zeichenstreifen, Verschiedene Kriterien wie Alterungsbeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit wurden durch unabhängiges Testinstitut SP gemäß SP 2171 Methode geprüft (Testergenisse siehe Auswahltabelle A15), Extrem flammwidrig nach UL 94 V0,