LAPP - FLEXIMARK Zeichenaufnahme PTE 12-10000TR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83259952
Breite - 12 mm
Höhe - 10000 mm
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.410 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774818351
Sonepar Artikelnummer
120831504
Hersteller Artikelnummer
83259952
Hersteller Typ
83259952
Hersteller Artikel Nr.:
83259952
Breite:
12 mm
Höhe:
10000 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.410 kg
Dienen zur Aufnahme von Text- und Zeichenstreifen, bedruckbare Etiketten LFL und z.B. DYMO oder Brother Etikettenbänder, Für die Kabel-/Schlauchmarkierung, Anbringung mit Kabelbindern 2,6mm (im Außenbereich UV beständige Kabelbinder verwenden) oder Fixierung mit Schrauben und Nieten bei Verwendung von Endstöpseln, Garantieren hohe Flexibilität: - Zeichenaufnahmen können auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden - Für FLEXIMARK® Flexilabels LFL, MINI Zeichenstreifen sowie DYMO® Industriebänder geeignet, Zusätzlicher Schutz für Etiketten gegen UV-Licht und Chemikalien,


