LAPP - FLEXIMARK Zeichenstreifen MR 10-20 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83254184
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - Silber
Länge - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773208443
Sonepar Artikelnummer
120831200
Hersteller Artikelnummer
83254184
Hersteller Typ
83254184
Hersteller Artikel Nr.:
83254184
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
Silber
Länge:
6 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
9.5 mm
Höhe:
1 mm
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.030 kg


