LAPP - FLEXIMARK Zeichenstreifen MR 10-20 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83254185
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - Silber
Länge - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773208429
Sonepar Artikelnummer
120831201
Hersteller Artikelnummer
83254185
Hersteller Typ
83254185
Hersteller Artikel Nr.:
83254185
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
Silber
Länge:
6 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
9.5 mm
Höhe:
1 mm
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.030 kg


