LAPP - FLEXIMARK Zeichenstreifen MR 10-20 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83254186
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - Silber
Länge - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773208405
Sonepar Artikelnummer
120831202
Hersteller Artikelnummer
83254186
Hersteller Typ
83254186
Hersteller Artikel Nr.:
83254186
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
Silber
Länge:
6 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
9.5 mm
Höhe:
1 mm
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.030 kg


