LAPP - FLEXIMARK Zeichenstreifen MR 10-20 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83254150
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 9.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773208375
Sonepar Artikelnummer
120831167
Hersteller Artikelnummer
83254150
Hersteller Typ
83254150
Hersteller Artikel Nr.:
83254150
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
9.5 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
6 mm
Höhe:
1 mm
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.030 kg


