LAPP - FLEXIMARK Zeichenstreifen MR 10-20 Erde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83254200
Farbe - sonstige
Länge - 9.5 mm
Breite - 6 mm
Zolltarifnummer - 73269098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044774051604
Sonepar Artikelnummer
120831212
Hersteller Artikelnummer
83254200
Hersteller Typ
83254200
Hersteller Artikel Nr.:
83254200
Farbe:
sonstige
Länge:
9.5 mm
Breite:
6 mm
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.030 kg
Die Zeichenstreifen werden zur Montage in die Edelstahl Zeichenaufnahmen NM eingeschoben,


