LAPP - FLEXIMARK Zeichenstreifen MR 10-20 M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83254162
Ausführung - Etikett
Länge - 9.5 mm
Breite - 6 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773208047
Sonepar Artikelnummer
120831179
Hersteller Artikelnummer
83254162
Hersteller Typ
83254162
Hersteller Artikel Nr.:
83254162
Ausführung:
Etikett
Länge:
9.5 mm
Breite:
6 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
Buchstaben
Montageart:
stecken
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.030 kg


