LAPP - FLEXIMARK Zeichenstreifen MR 10-20 X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83254173
Farbe - sonstige
Länge - 9.5 mm
Breite - 6 mm
Zolltarifnummer - 73269098
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773207712
Sonepar Artikelnummer
120831190
Hersteller Artikelnummer
83254173
Hersteller Typ
83254173
Hersteller Artikel Nr.:
83254173
Farbe:
sonstige
Länge:
9.5 mm
Breite:
6 mm
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.030 kg
Die Zeichenstreifen werden zur Montage in die Edelstahl Zeichenaufnahmen NM eingeschoben,


