LAPP - FLEXIMARK Zeichenstreifen MR SET 0-9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83254122
Farbe - sonstige
Länge - 9.5 mm
Breite - 6 mm
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773208689
Sonepar Artikelnummer
120831166
Hersteller Artikelnummer
83254122
Hersteller Typ
83254122
Hersteller Artikel Nr.:
83254122
Farbe:
sonstige
Länge:
9.5 mm
Breite:
6 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.370 kg
Die Zeichenstreifen werden zur Montage in die Edelstahl Zeichenaufnahmen NM eingeschoben,


