LAPP - FLEXIMARK Zeichenstreifen MR SET A-Z

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83254120
Farbe - sonstige
Länge - 9.5 mm
Breite - 6 mm
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773208399
Sonepar Artikelnummer
120831165
Hersteller Artikelnummer
83254120
Hersteller Typ
83254120
Hersteller Artikel Nr.:
83254120
Farbe:
sonstige
Länge:
9.5 mm
Breite:
6 mm
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.900 kg
FLEXIMARK® Zeichenstreifen MR SET A-Z


