LAPP - FLEXIMARK Zeichenträger PTEF 9,5-38 TR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83254962
Länge - 38 mm
Breite - 9.5 mm
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773194654
Sonepar Artikelnummer
120831280
Hersteller Artikelnummer
83254962
Hersteller Typ
83254962
Hersteller Artikel Nr.:
83254962
Länge:
38 mm
Breite:
9.5 mm
Zolltarifnummer:
39269097
FLEXIMARK® Zeichenträger PTEF 9,5-38 TR


