LAPP - FLEXIPRINT L-F3 6,0-16,0mm² ge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83254520
Ausführung - sonstige
Länge - 41 mm
Breite - 11 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044773212990
Sonepar Artikelnummer
120831260
Hersteller Artikelnummer
83254520
Hersteller Typ
83254520
Hersteller Artikel Nr.:
83254520
Ausführung:
sonstige
Länge:
41 mm
Breite:
11 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
Nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.042 kg


