Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - GOF DUPLEX Patchc. LC/SC-APC E9 OS2 2m

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - GOF DUPLEX Patchc. LC/SC-APC E9 OS2 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29039902

  • Faserart - Singlemode

  • Kategorie - OS2

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Kabeltyp - Duplex

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044777170661

Sonepar Artikelnummer

120826308

Hersteller Artikelnummer

29039902

Hersteller Typ

29039902

Hersteller Artikel Nr.:

29039902

Faserart:

Singlemode

Kategorie:

OS2

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC-Duplex

Mantel-Farbe:

gelb

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.025 kg

für Innenbereich, LAN-Verbindungen, Rechenzentren, Verteilerschrank, Plug & Play Verbindung zwischen allen optischen Geräten, lösbare Verbindungstechnik erlaubt den schnellen Austausch von Komponenten, für direkte Verbindung zwischen zwei aktiven optischen Komponenten, keine elektromagnetischen Störungen aufgrund der metallfreien Leitung, Duplex Vollader-Kabel mit LSZH-Außenmantel, Steckverbinder: LC, SC oder ST, Kabelfarbe: violett für Multimode OM4, aqua für Multimode OM3, orange für Multimode OM2 und OM1, gelb für Singlemode OS2, Standardlänge: 2 m, auf Anfrage erhältlich: 1 m, 3 m, 5 m und 10 m, Außenmantel schwer brennbar und halogenfrei, hohe Flexibilität, Kabelanschluss mit langlebigen Vollkeramik- Ferrulen,