Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - GOF DUPLEX Patchcord SC/SC G50 OM4, 2m

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - GOF DUPLEX Patchcord SC/SC G50 OM4, 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29011402

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM4

  • Anzahl der Fasern - 2

  • Kabeltyp - Duplex

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776556688

Sonepar Artikelnummer

120826280

Hersteller Artikelnummer

29011402

Hersteller Typ

29011402

Hersteller Artikel Nr.:

29011402

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM4

Anzahl der Fasern:

2

Kabeltyp:

Duplex

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC-Duplex

Mantel-Farbe:

violett

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.030 kg

Für Innenbereich, LAN-Verbindungen, Rechenzentren, Verteilerschrank, Plug & Play Verbindung zwischen optischen Geräten, Lösbare Verbindungstechnik erlaubt den schnellen Austausch von Komponenten, Zur direkte Verbindung zwischen zwei aktiven optischen Komponenten, Zur Netzwerkanbindung von opischen Sender, Empfänger und Anschluss-Box, Duplex Vollader-Kabel mit LSZH-Außenmantel, Steckverbinder: LC, SC oder ST, Kabelfarbe: violett für Multimode OM4, aqua für Multimode OM3, orange für Multimode OM2 und OM1, gelb für Singlemode OS2, Standardlänge: 2 m, Auf Anfrage erhältlich: 1 m, 3 m, 5 m und 10 m, LC entspricht IEC61754-20, SC entspricht IEC61754-4, ST entspricht IEC61754-2, FC entspricht IEC61754-13, Außenmantel schwer brennbar und halogenfrei, Hohe Flexibilität, Kabelanschluss mit langlebigen Vollkeramik- Ferrulen, Konfektionierte Stecker: -Geringe Einfügungsdämpfung -Hohe Rückflussdämpfung,