Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - GOF Kupplung Duplex SC Multimode BE /4ST

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - GOF Kupplung Duplex SC Multimode BE /4ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29410199

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC-Duplex

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC-Duplex

  • Befestigungsart - Schraube/einrasten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776520696

Sonepar Artikelnummer

120826397

Hersteller Artikelnummer

29410199

Hersteller Typ

29410199

Hersteller Artikel Nr.:

29410199

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC-Duplex

Befestigungsart:

Schraube/einrasten

Farbe:

beige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Keramik

APC-Ausführung:

Nein

UPC-Ausführung:

Nein

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.005 kg

Zirkonia Hülse, LC- und SC-Kupplungen verfügbar in grün (Singlemode APC), blau (Singlemode PC) und beige (Multimode), LC entspricht IEC61754-20, SC entspricht IEC61754-4, ST entspricht IEC61754-2, Entspricht IEC, EIA/TIA Standards, Kupplungen dienen der Verbindung von Glasfasersteckern mit gleichen oder unterschiedlichen Steckertypen.,