Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - GOF Kupplung Duplex ST-SC Multimode BE

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - GOF Kupplung Duplex ST-SC Multimode BE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29421199

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST-Duplex

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - SC-Duplex

  • Befestigungsart - Schraube/einrasten

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776563365

Sonepar Artikelnummer

120826403

Hersteller Artikelnummer

29421199

Hersteller Typ

29421199

Hersteller Artikel Nr.:

29421199

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

ST-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC-Duplex

Befestigungsart:

Schraube/einrasten

Farbe:

beige

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Werkstoff der Hülse:

Keramik

APC-Ausführung:

Nein

UPC-Ausführung:

Nein

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Lapp GOF Duplex-Kupplung ST-SC Multimode, beidseitig bestückt (29421199). LWL-Kupplungsmodul für die Verbindung von ST- und SC-Steckern in Multimode-Glasfaseranlagen.