Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - GOF SIMPLEX Pigtail SC G50 OM2, 2m

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - GOF SIMPLEX Pigtail SC G50 OM2, 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29310202

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM2

  • Typ - Aderpigtail

  • Adertyp - Vollader

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776558361

Sonepar Artikelnummer

120826383

Hersteller Artikelnummer

29310202

Hersteller Typ

29310202

Hersteller Artikel Nr.:

29310202

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM2

Typ:

Aderpigtail

Adertyp:

Vollader

Länge:

2 m

Steckverbindertyp:

SC

APC-Ausführung:

Nein

Farbe:

Satz mit mehreren Farben

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.009 kg

Für Innenbereich, Verbindung zu einem optischen Endgerät, Herstellung einer direkten Steckverbindung an Installationskabel durch spleißen, Installations- und Montagefreundlichkeit, Keine elektromagnetischen Störungen aufgrund der metallfreien Leitung, Simplex Vollader, Steckverbinder: LC, SC oder ST, Primär- und Sekundärummantelung farbkodiert, Standardlänge: 2 m, LC entspricht IEC61754-20, SC entspricht IEC61754-4, ST entspricht IEC61754-2, Hohe Flexibilität, Kabelanschluss mit langlebigen Vollkeramik- Ferrulen, Set bestehend aus 12 farbkodierten Pigtails (rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, pink),