Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LAPP - GOF Stecker FC Multimode /4ST

LAPP
kopierenkopieren
LAPP - GOF Stecker FC Multimode /4ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29140199

  • Ausführung - Stecker

  • Geeignet für Faserart - Multimode

  • Steckverbindertyp - FC

  • Anschlussart - crimpen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044776562030

Sonepar Artikelnummer

120826355

Hersteller Artikelnummer

29140199

Hersteller Typ

29140199

Hersteller Artikel Nr.:

29140199

Ausführung:

Stecker

Geeignet für Faserart:

Multimode

Steckverbindertyp:

FC

Anschlussart:

crimpen

Faserklasse:

OM4

APC-Ausführung:

Nein

Werkstoff der Ferrule:

Keramik

Farbe:

sonstige

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.005 kg

Lapp GOF FC Multimode LWL-Stecker, 4er-Set (29140199). Feldkonfektionierbare FC-Stecker für Multimode-Glasfaserkabel, für die Vor-Ort-Konfektionierung von LWL-Verbindungen.